Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ 2

Zatláčací nit, typ 2
NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER

Obj. č. 0501132005

EAN 4047376901346

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0501132005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

10,00-10,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,50-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

9,90 mm

Výška hlavy (B)

3,10 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

3,10 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Nissan, Subaru

Originálne číslo náhradného dielu

0155309241, 57728AC090

miesto inštalácie

Zadný nárazník, Podvozok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie