Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ 2

Zatláčací nit, typ 2
NIT-SUZUKI-CIERNA

Obj. č. 0501136004

EAN 4047376901490

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0501136004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

7,90-8,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,70-4,70 mm

Priemer hlavy (A)

12,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Suzuki

Originálne číslo náhradného dielu

71741887, 0940908327000, 0940908327

miesto inštalácie

Predný nárazník, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie