Zatláčací nit, typ 2
Zatláčací nit, typ 2
Obj. č. 0500300135
EAN 4099618450914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,00-10,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12 mm |
Výška hlavy (B) | 2 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,15 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Tesla |
Originálne číslo náhradného dielu | 1128034-00-B |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |