Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ 2

Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0500300142

EAN 4099618450921

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0500300142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,50-8,50 mm

Priemer hlavy (A)

12,5 mm

Výška hlavy (B)

3 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

13,40 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Tesla

Originálne číslo náhradného dielu

1006535-00-A

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie