Zatláčací nit, typ 2
Zatláčací nit, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC HONDA NIT CIER
Obj. č. 0501129001
EAN 4047376901100
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10-10,2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4-5 mm |
Priemer hlavy (A) | 9,8 mm |
Výška hlavy (B) | 3,6 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 3,6 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda |
Originálne číslo náhradného dielu | 91503SZ3003, 90658sg0004 |
miesto inštalácie | Karoséria, Predný nárazník |