Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ 2

Zatláčací nit, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC HONDA NIT CIER

Obj. č. 0501129014

EAN 4049557645087

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0501129014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

7,90-8,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-3,50 mm

Priemer hlavy (A)

13,30 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

20,80 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Honda

Originálne číslo náhradného dielu

91503SZ5003, 91514sp1003

miesto inštalácie

Predný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie