Zatláčací nit, typ 2
Zatláčací nit, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC RENAULT NIT SZ CIER
Obj. č. 0501167028
EAN 4047376901889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,10 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 0151500QAB, 7703072360, 0151500Q0C |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Univerzálne |