Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ S

Zatláčací nit, typ S
MONTAZNY DIEL HONDA

Obj. č. 0501129003

EAN 4047376901131

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ S

Obj. č. 0501129003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,90-7,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

6,00-7,00 mm

Priemer hlavy (A)

14,70 mm

Výška hlavy (B)

2,20 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

13,20 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004

miesto inštalácie

Karoséria, Univerzálne, Interiér, Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie