Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ S

Zatláčací nit, typ S
NIT D6,5MM PA6 TYP 2 CIERNY

Obj. č. 0500300020

EAN 4065746640404

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ S

Obj. č. 0500300020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,50-6,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,00-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

3,40 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,90 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

9046707201, 6822N2

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie