Zatláčací nit, typ S
Zatláčací nit, typ S
NIT-TOYOTA-CIERNA
Obj. č. 0501130008
EAN 4047376901209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,90-7,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,00-6,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,10 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046710183 |
miesto inštalácie | Interiér |