Zatláčací nit, typ S
Zatláčací nit, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC HONDA NIT CIER
Obj. č. 0501129013
EAN 4049557645056
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 9,80-10,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 7,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,70 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,60 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda |
Originálne číslo náhradného dielu | 91501S04003 |
miesto inštalácie | Karoséria |