Zatláčacia vložka MS 5000
Zatláčacia vložka MS5000
MS5000-TLACNY CYLINDER-ZD-(NI)-ROZETA
Obj. č. 0683530430
EAN 4099618040443
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štýlový dizajn so špeciálnou rozetou
Možnosť zmeny prevedenia sprava doľava
- Všestranné využitie
- Vyžaduje limitovaný materiál
Ťah zatvorenia 13 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre dvere s hrúbkou 19 mm
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dverí | 19 mm |
Verzia | Prítlačný valec |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Nútené zatvorenie | Nie |
Priemer cylindrickej vložky | 18 mm |
Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!