Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčacia zátka GPN 320 Polyetylén (PE-LLD), čierna

Zatláčacia zátka GPN 320 GL

Obj. č. 059832190

EAN 4060053893130

Cena za zvolené balenie
Zatláčacia zátka GPN 320 Polyetylén (PE-LLD), čierna

Obj. č. 059832190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plug for round pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127.

Štandardná ochrana:


Na uzavretie oblých potrubí v súlade s normou DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127.


Robustná:


Robustný dizajn pre vysoké zaťaženia.


Univerzálna:


Rebrovanie umožňuje pevné osadenie, vrátane dimenzionálnych tolerancií v potrubí.


Dodatočné informácie:


Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (A)

90 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

2–3 mm

Výška (M)

22 mm

Hĺbka zasunutia (H)

17 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

81-86,5 mm

Iné č. normy

GPN 320

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie