Zatláčacia zátka GPN 320 Polyetylén (PE-LLD), čierna
Zatláčacia zátka GPN 320 GL
Obj. č. 059832112
EAN 4047376265974
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Na uzavretie oblých potrubí v súlade s normou DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127.
Robustná:
Robustný dizajn pre vysoké zaťaženia.
Univerzálna:
Rebrovanie umožňuje pevné osadenie, vrátane dimenzionálnych tolerancií v potrubí.
Dodatočné informácie:
Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (A) | 12 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 1–2 mm |
Výška (M) | 15 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 11 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 7-10,5 mm |
Iné č. normy | GPN 320 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |