Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová koncovka, zatláčací konektor, plná izolácia Izolácia z PVC

Plne izolovaná plochá nástrčková objímka PVC
SPOJKA-KABL-PLOCH-IZOL-1,5MM2 4,8X0,5MM

Obj. č. 055890514

EAN 4056807660035

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová koncovka, zatláčací konektor, plná izolácia Izolácia z PVC

Obj. č. 055890514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

4,8x0,5 mm

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 75 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

PVC

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Nie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla