Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar

Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar

Obj. č. 0967600100

EAN 4038898106364

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar

Obj. č. 0967600100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 46230 a podobné normy

Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6

Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer drôtu (d1)

1,6 mm

Dĺžka puzdra

5 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Šírka kolíka

1,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie