Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar
Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar
Obj. č. 0967600104
EAN 4038898888796
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 46230 a podobné normy
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 16 mm² |
Priemer drôtu (d1) | 5,8 mm |
Dĺžka puzdra | 10 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Šírka kolíka | 5,5 mm |