Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar

Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar
OČKÁ KRIMP NA KÁBLE (16,0SMM)

Obj. č. 56336160

EAN 4056807776316

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar

Obj. č. 56336160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 46230 a podobné normy

Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6

Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

16 mm²

Priemer drôtu (d1)

6 mm

Dĺžka puzdra

10 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Šírka kolíka

5,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinové kolíkové lemovacie vložky

PRISL.LISOVACI PROFIL-DORNKB-16QMM

22 mm šírka