Zatláčaná káblová prípojka, kolíkový tvar
Krimp. káblová prípojka, izolovaná, kolík. tvar
OCKO KABLOVE MEDEN DIN46231 J2N
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27312754.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predĺžená izolačná manžeta
Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu spracovať bez problémov.
Zasúvanie „Easy Entry“
Jednoduché, rýchle a bezpečné zasunutie vodiča
Vysokokvalitný polyamid
Vhodná na použitie v situáciách, v ktorých dochádza k zmenám zaťaženia a výkyvom teploty
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
- UL
- Kolíkový tvar v súlade s normou DIN 46231
Hárky údajov(X)
Na jemné a super jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Dĺžka kolíka | 11 mm |
Dĺžka | 24 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínovaný |
Izolačný materiál | Nylon |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!