Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová prípojka, prstencový konektor Izolácia z PVC

Prstencový PVC konektor izolovaný
OCKO KABL IZOL MODRA M3,5-(1,5-2,5QMM)

Obj. č. 05589072

EAN 4011231468008

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová prípojka, prstencový konektor Izolácia z PVC

Obj. č. 05589072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Farba

Modrá

Otvor príruby

M3.5

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 75 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

PVC

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla