Zatláčaná káblová prípojka, prstencový tvar Polyamid, izolovaný
Krimp. káb. príp., izol., prsten.tvar
KABLOVA SPOJKA DIN46237
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predĺžená izolačná manžeta
Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu používať bez problémov.
Zasúvanie „Easy Entry“
Jednoduché, rýchle a bezpečné zasunutie vodiča
Vysokokvalitný polyamid
Vhodná na použitie v prípadoch, v ktorých dochádza k zmenám zaťaženia a výkyvom teploty
UL-certifikované (0,5 – 6,0 mm²)
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Tvar prstenca podľa normy DIN 46237
Hárky údajov(X)
Na jemné a super jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Otvor príruby | M6 |
Dĺžka | 28,5 mm |
Menovité napätie max. | 600 V |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | Nylon |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!