Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová prípojka, prstencový tvar Polyamid, izolovaný

Krimp. káb. príp., izol., prsten.tvar
OCKO KABLOVE-IZOL-CU-J2N-M3-2,5MM2

Obj. č. 0967400153

EAN 4024835050326

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová prípojka, prstencový tvar Polyamid, izolovaný

Obj. č. 0967400153

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predĺžená izolačná manžeta


Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu používať bez problémov.



Zasúvanie „Easy Entry“


Jednoduché, rýchle a bezpečné zasunutie vodiča



Vysokokvalitný polyamid


Vhodná na použitie v prípadoch, v ktorých dochádza k zmenám zaťaženia a výkyvom teploty



UL-certifikované (0,5 – 6,0 mm²)

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Tvar prstenca podľa normy DIN 46237

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a super jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Farba

Modrá

Otvor príruby

M3

Dĺžka

20 mm

Menovité napätie max.

600 V

Teplotný rozsah použitia max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

Nylon

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla