Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčaná káblová prípojka, prstencový tvar Polyamid, izolovaný

Krimp. káb. príp., izol., prsten.tvar

Obj. č. 0967400106

EAN 4061337097602

Cena za zvolené balenie
Zatláčaná káblová prípojka, prstencový tvar Polyamid, izolovaný

Obj. č. 0967400106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predĺžená izolačná manžeta


Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu používať bez problémov.



Zasúvanie „Easy Entry“


Jednoduché, rýchle a bezpečné zasunutie vodiča



Vysokokvalitný polyamid


Vhodná na použitie v prípadoch, v ktorých dochádza k zmenám zaťaženia a výkyvom teploty



UL-certifikované (0,5 – 6,0 mm²)

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Tvar prstenca podľa normy DIN 46237

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a super jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

16-16 mm²

Farba

Modrá

Otvor príruby

M6

Dĺžka

31,5 mm

Menovité napätie max.

600 V

Teplotný rozsah použitia max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

Nylon

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie