Zatĺkacia kotva, otočná
Klapková kotva pre plastové okná
PRACNA PL. OKNA REHAU/S-LANG-(A2K)
Obj. č. 04795203
EAN 4024835943178
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia plastových okien do ostenia
- Otočné kotvy veľmi efektívne absorbujú zmeny dĺžky v dôsledku tepla, ku ktorým dochádza v materiáloch rámu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | KBE, Trocal, Kömmerling, Rehau, Deceuninck |
Vhodnosť pre profil | KBE 88+, Trocal Innova_70, Trocal 88+, Kömmerling 88+, Rehau S 729/730/796/799, Rehau Geneo, Rehau Euro 86, Deceuninck Heritage 2800, Deceuninck Zendow |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 1,25 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 40,1 x 8,8 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!