Zatĺkacia kotva, otočná
Klapková kotva pre plastové okná
PRACNA PLAST OKNA ALUPLAST5000-(A2K)
Obj. č. 047942019
EAN 4038898163886
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia plastových okien do ostenia
- Otočné kotvy veľmi efektívne absorbujú zmeny dĺžky v dôsledku tepla, ku ktorým dochádza v materiáloch rámu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Aluplast, Schüco |
Vhodnosť pre profil | Aluplast Ideal 2000, Aluplast Ideal 4000, Aluplast energeto 5000, Aluplast Ideal 5000, Aluplast Ideal 7000, Aluplast energeto 4000, Aluplast energeto 8000, Schüco Living 82 |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 150 x 25 x 1,25 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 35,8 x 10,0 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!