Zatĺkacia kotva, otočná
Klapková kotva pre plastové okná
PRACNA PLAST OKNA DIMEX-CONTOUR-7.0-KURZ
Obj. č. 047942023
EAN 4045727692592
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na inštaláciu plastových okien do ostenia
- Rýchla a jednoduchá inštalácia plastových okien do ostenia
- Otočné kotvy veľmi efektívne absorbujú zmeny dĺžky v dôsledku tepla, ku ktorým dochádza v materiáloch rámu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Dimex |
Vhodnosť pre profil | Dimex Contour 7.0, 8.0 |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 150 x 25 x 1,25 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 45,3 x 9,8 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!