Zatĺkacia kotva, otočná
Klapková kotva pre plastové okná
PRACNA PLAST OKNA THYSSEN
Obj. č. 047942016
EAN 4024835803564
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na inštaláciu plastových okien do ostenia
- Rýchla a jednoduchá inštalácia plastových okien do ostenia
- Otočné kotvy veľmi efektívne absorbujú zmeny dĺžky v dôsledku tepla, ku ktorým dochádza v materiáloch rámu
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
| Vhodné pre výrobcov profilov | Wavin, Thyssen | 
| Vhodnosť pre profil | Thyssen 60mm, Wavin, Thyssen | 
| Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 150 x 25 x 1,25 mm | 
| Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 53,0 x 8,4 mm | 
| Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm | 
| Povrch | Pozinkované | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!