Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves

Uzatvárací záves na skrinku, náročné aplikácie
PANT WRFG S ST (ZN) 500X45MM

Obj. č. 0688401267

EAN 4048539538669

Cena za zvolené balenie
Záves

Obj. č. 0688401267

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náročné aplikácie

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Dĺžka (A)

500 mm

Šírka (B)

35 mm

Priemer valčeka (R)

8 mm

Hrúbka materiálu (M)

3,75 mm

Povrch

Pozinkované

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upevňovací prvok

UZAVER ST (ZN) MODRY 52X23MM

Galvanizovaná oceľ s možnosťou tesnenia
x 50 ks
Haspra S doskou s okom

ZAMOK NA BEDNU (ZN) 85X35MM

x 10 ks
Rukoväť skrinky Typ A

MADLO NA BEDNU-DIN3136-ST-(ZN)-100

Skrutkovacie
x 10 ks