Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves Tiomos H 105 °

Záves Tiomos H
PANT TIOMOS H SKRYTY 105° CIERNY

Obj. č. F051139125

EAN 9003012620434

Cena za zvolené balenie
Záves Tiomos H 105 °

Obj. č. F051139125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém závesov je skrytý v hornej a spodnej časti skrinky
  • Otvárací uhol 105°

  • Integrované pomalé zatváranie s tlmením

  • Nastavenie v troch smeroch

  • Pre hrúbku dvierok od 18 mm

  • Pre hmotnosť dvierok max. 17 kg
Upozornenie

Pre ťažké dvere s hmotnosťou 15 kg alebo viac odporúčame minimálnu hrúbku skrinky 22 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám. Doporučujeme testovaciu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vďaka štíhlemu dizajnu sa môže použiť na nábytku a skrinkách v kuchyni, kúpeľni, obývačke a spálni

Zaisť. dverí

Prekrytie

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Na zapustenie

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

18-32 mm

Povrch

Poniklovaný čierny

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Otvárací uhol

105 Stupeň

Minimálny spoj (F) Strana dosadacej plochy dvierok
Hrúbka dvierok (TS) D Dosadacia plocha dvierok (A) D
3 4 5 6 3 4 5 6
32 4,7 4,2 3,9 3,7 23,0 - - - 0
30 3,1 2,9 2,8 2,7 22,0 - - 0 1
28 2,1 2 2 1,9 21,0 - 0 1 2
26 1,4 1,4 1,3 1,3 20,0 0 1 2 3
24 0,9 0,9 0,8 0,8 19,0 1 2 3 4
22 0,5 0,5 0,5 0,5 18,0 2 3 4 5
20 0,2 0,2 0,2 0,2 17,0 3 4 5 6
18 0 0 0 0 16,0 4 5 6 -
Minimálne odkrytie (F) 15,0 5 6 - -
14,0 6 - - -
Z (Z = 17 + D – A)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie