Záves Tiomos H 105 °
Záves Tiomos H
PANT TIOMOS H SKRYTY 105° CIERNY
Obj. č. F051139126
EAN 9003012620427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Systém závesov je skrytý v hornej a spodnej časti skrinky
- Otvárací uhol 105°
- Integrované pomalé zatváranie s tlmením
- Nastavenie v troch smeroch
- Pre hrúbku dvierok od 18 mm
- Pre hmotnosť dvierok max. 17 kg
Upozornenie
Pre ťažké dvere s hmotnosťou 15 kg alebo viac odporúčame minimálnu hrúbku skrinky 22 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám. Doporučujeme testovaciu montáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Vďaka štíhlemu dizajnu sa môže použiť na nábytku a skrinkách v kuchyni, kúpeľni, obývačke a spálni
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Na zapustenie |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 18-32 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Otvárací uhol | 105 Stupeň |
| Minimálny spoj (F) | Strana dosadacej plochy dvierok | ||||||||||
| Hrúbka dvierok (TS) | D | Dosadacia plocha dvierok (A) | D | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 32 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 23,0 | - | - | - | 0 | ||
| 30 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 22,0 | - | - | 0 | 1 | ||
| 28 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 21,0 | - | 0 | 1 | 2 | ||
| 26 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 19,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 17,0 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 4 | 5 | 6 | - | ||
| Minimálne odkrytie (F) | 15,0 | 5 | 6 | - | - | ||||||
| 14,0 | 6 | - | - | - | |||||||
| Z (Z = 17 + D – A) | |||||||||||