Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves Tiomos M0 Click-on 125

Záves Tiomos M0 125, naklikávací
KOVANIE CLICKON 125 32 M0

Obj. č. F029140331

EAN 9003012994160

Cena za zvolené balenie
Záves Tiomos M0 Click-on 125

Obj. č. F029140331

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hrúbku dvierok od 6 mm do 10 mm a prekrytie dvierok maximálne 25 mm (pri nulovom vyčnievaní do max. 14 mm)
  • Kompatibilný so všetkými montážnymi doskami (vzdialenosť otvorov 37 mm) zo série Tiomos

Sila potrebná na vyťahovanie sa môže odlišovať pre ten istý typ nástavca v závislosti od typu a hrúbky podkladu. Obráťte sa na dodávateľa podkladu a požiadajte ho o radu ohľadom najlepšieho typu podkladu a metódy opracovania. Uvedené hodnoty sú založené na skúsenostiach a podliehajú zmenám. Odporúčame, aby ste vždy vykonali testovaciu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pre hrúbku dverí od 6 mm


Skrutka so zápustnou hlavou M5 x 6 mm (položka č. 02815 6)


1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 4,2 mm do hliníka alebo 4,5 - 4,8 mm do laminátu a iných materiálov s tvrdým povrchom.


2. Vytvorte závit M5.


3. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.


Pre hrúbku dverí od 10 mm


Euroskrutka, typ B, priemer 6,3 x 10 mm (položka č. 027663010)


1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 5 mm.


2. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.


Pre hrúbku dverí od 8 mm


Skrutka so zápustnou hlavou M4 x 8 mm s puzdrom M4 x 5,5 mm (položka č. F072135928)


1. Vyvŕtajte dieru s priemerom 5 mm. Okraje diery mierne vyhĺbte.


2. Vložte puzdro a zatlčte ho kladivom.


3. Osaďte záves a pripevnite ho skrutkami.

Kľuka

14 mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Skrutkovacie

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

6-10 mm

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Zamak

Materiál závesného ramena

Zamak

Otvárací uhol

125 Stupeň

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Euroskrutka, valcová hlava, typ B

SKRUTKA EURO SOS. HL. Z2 (E2J) 6,3X10

Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
x 500 ks
Skrutka so zapustenou hlavou, H DIN 965, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

SKR ZAP DIN965 A2 H2 M5X6

x 500 ks
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks
Uhlový klin Tiomos

PRISLUSENSTVO-WEDGE-TIOMOS-5DGR

Ako podpora krížových montážnych dosiek
x 50 ks
Uhlový klin Tiomos

PRISLUSENSTVO-WEDGE-TIOMOS-(-5)-DGR

Ako podpora krížových montážnych dosiek
x 50 ks