Záves dverí VLB 100 3D
Dverový záves VLB 100 3-D
ZAVES DVER. VLB100 3D BAND A2/MATNA
Obj. č. 0687380102
EAN 4046778984797
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené
- Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla
- Ozubené upínacie dosky spoľahlivo zabraňujú neželanej zmene výšky
- Bezúdržbové
Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.
Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.
Dodacia doba pre číslo položky 0687380101 a číslo položky 0687380103 je pribl. 4 týždne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné pre protipožiarne dvere a dvere so zvukovou izoláciou
Vhodné pre plošne lícujúce domové dvere s drevenými blokmi, drevenými obklopnými, oceľovými a hliníkovými rámami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!