Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves dverí VLB 100 3D

Dverový záves VLB 100 3-D
ZAVES DVER. VLB100 3D VELOUR (VN)

Obj. č. 0687380100

EAN 4046778214368

Cena za zvolené balenie
Záves dverí VLB 100 3D

Obj. č. 0687380100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrytý dverový záves pre plošne lícujúce dvere do 120 kg
  • Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené

  • Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla

  • Ozubené upínacie dosky spoľahlivo zabraňujú neželanej zmene výšky

  • Bezúdržbové
Upozornenie

Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.


Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.


Dodacia doba pre číslo položky 0687380101 a číslo položky 0687380103 je pribl. 4 týždne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre protipožiarne dvere a dvere so zvukovou izoláciou


Vhodné pre plošne lícujúce domové dvere s drevenými blokmi, drevenými obklopnými, oceľovými a hliníkovými rámami.

Vhodné pre

Tupé drevené dvere

Materiál telesa

ALU/ST

Farba

Velúr poniklovaný

Povrch

lakované

Smer DIN

DINP/Ľ

Bočné nastavenie

+/- 3 mm

Nastavenie výšky

+/- 3 mm

Nastavenie prítlačnej sily

2mm/-1mm

Integrované zabezpečenie strany závesu

Nie

Nosnosť pri 2 závesoch

120 kg

Otvárací uhol

180 Stupeň

Normy

EN 1935

Trieda závesu

13

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Stavebný výrobok

Áno

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4 7 6 1
EI30 (minimálne)
1 3 1 13
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 0

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 5

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 9

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Frézovacia šablóna

PROFIL MONTAZNY VLB60/VLB100

Na efektívnu montáž skrytých závesov VLB 60 a VLB 100