Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves dverí VLB 60 3D

Dverový záves VLB 60 3-D
PANT VLB60 3D VELOUR VN

Obj. č. 0687380060

EAN 4046778214221

Cena za zvolené balenie
Záves dverí VLB 60 3D

Obj. č. 0687380060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrytý dverový záves pre plošne lícujúce dvere do 100 kg
  • Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené

  • Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla

  • Ozubené upínacie dosky spoľahlivo zabraňujú neželanej zmene výšky

  • Bezúdržbové
Upozornenie

Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.


Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre plošne lícujúce izbové dvere, plošne lícujúce kúpeľňové dvere, plošne lícujúce vchodové dvere do bytov, plošne lícujúce dvere do budov.

Vhodné pre

Tupé drevené dvere

Materiál telesa

ALU/ST

Farba

Velúr poniklovaný

Povrch

lakované

Smer DIN

DINP/Ľ

Bočné nastavenie

+/- 3 mm

Nastavenie výšky

+/- 3 mm

Nastavenie prítlačnej sily

2mm/-1mm

Integrované zabezpečenie strany závesu

Nie

Nosnosť pri 2 závesoch

100 kg

Otvárací uhol

180 Stupeň

Normy

EN 1935

Trieda závesu

12

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Stavebný výrobok

Áno

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4 7 5 1
EI30 (minimálne)
1 3 1 12
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nafukovací vzduchový vankúš Amo

VANKUS VZDUCHOVY NA FIXACIU OKNA

Na rýchle umiestnenie a nastavenie odstupov pri montáži okien
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 0

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 5

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100

PLATNICKA UPEVNOVACIA VLB60/100 VZ 9

Na drevené obklopové rámy
x 2 ks
Frézovacia šablóna

PROFIL MONTAZNY VLB60/VLB100

Na efektívnu montáž skrytých závesov VLB 60 a VLB 100