Záves krídlových dverí
Dvojstranný záves krídlových dverí
PENDLOVACIE PANTY-29/75-OBOJSTRANNE-ST-(
Obj. č. 0686302201
EAN 4050382602565
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre susediace interiérové dvere
- Otáča sa o 180° na oboch stranách
Upozornenie
VE 2 = 1 pár
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Smer otvorenia | Obojstranné, otočné |
Nosnosť pri 2 závesoch | 15 kg |
Výška valčekov | 97 mm |
Priemer valčeka | 21 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Otvárací uhol | 180 Stupeň |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 18-25 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 610 mm |
Max. výška dvierok | 1800 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!