Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves krídlových dverí

Dvojstranný záves krídlových dverí
PENDLOVACIE PANTY-39/175-OBOJSTRANNE-ST-

Obj. č. 0686302242

EAN 4050382602930

Cena za zvolené balenie
Záves krídlových dverí

Obj. č. 0686302242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre susediace interiérové dvere
  • Otáča sa o 180° na oboch stranách
Upozornenie

VE 2 = 1 pár

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Smer otvorenia

Obojstranné, otočné

Nosnosť pri 2 závesoch

55 kg

Výška valčekov

198 mm

Priemer valčeka

26 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Otvárací uhol

180 Stupeň

Smer DIN

DINP/Ľ

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

40-45 mm

Vhodnosť pre šírku dverí max.

860 mm

Max. výška dvierok

2500 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie