Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves na profilový rám, Tiomos 110 AL, naklikávací

Skrytý záves Tiomos 110 AL
NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-AL-K00

Obj. č. F028138154

EAN 9003012980439

Cena za zvolené balenie
Záves na profilový rám, Tiomos 110 AL, naklikávací

Obj. č. F028138154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S integrovaným tlmením. Osobitne navrhnuté pre hliníkové profilované rámové dvere
  • Takmer dokonale hladké spoje s hliníkovým rámom do hrúbky 24 mm a šírky 22 mm

  • Záves nie je viditeľný z vonkajšej strany

  • Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky

  • 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou


Dostupný v troch vyhotoveniach:


  • S integrovaným tlmením (tri nastavenia tlmenia)

  • Bez integrovaného tlmenia

  • Bez samozatváracej funkcie (neodpružený)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zaisť. dverí

Úplné prekrytie

Kľuka

0 mm

Funkcia jemného zatvárania

Áno

S pružinou

Áno

Typ montáže

Skrutkovacie

Povrch

Poniklované

Materiál hlavy

Zamak

Materiál závesného ramena

Oceľ

Otvárací uhol

110 Stupeň

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

MONT PLATNICKA TIOMOS 3D/0
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka ramena závesu Tiomos

KRYTKA TIOMOS

Vhodné pre zalomenia 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 ks
Krytka misky závesu Tiomos

KRYTKA

x 500 ks