Záves s jedným kĺbom OBS 6
Záves s jedným kĺbom OBS 6, upev. zacvaknutím
NABYT-KOVANIE-OBS6-CRNBLCK-ZD-(NI)-3/0MM
OBS6
Obj. č. F150000007
EAN 9003012499467
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S viditeľným valčekom a funkciou aretácie v zatvorenej polohe, montáž pomocou klipov bez použitia náradia medzi misku a rameno závesu
2D nastavenie
- Jednoduché nastavenie nábytkových dvierok
- Horizontálne nastavenie: -2 mm pomocou excentrického kovania
- Nastavenie výšky: +/- 2 mm pomocou štrbinového otvoru. Na úpravu výšky je potrebné odlomiť dva čapy pod euroskrutkou (typ B, priemer hlavy 9,0 mm)
Objednajte si jednu misku záves pre všetky modely závesov OBS 6 a OBS 8 samostatne
- Krytka hrany misky
- Vhodné pre rohový doraz alebo dvojitý doraz
Otváracie uhly 180°/230°/270°
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Šírka škáry | 3 mm |
Dosadacia plocha dvierok | 0 mm |
Otvárací uhol | 180 Stupeň |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Priemer otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!