Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záves s jedným kĺbom OBS 6

Záves s jedným kĺbom OBS 6, upev. zacvaknutím
NABYT-KOVANIE-OBS6-CRNBLCK-ZD-(NI)-3/13M
OBS6

Obj. č. F150000008

EAN 4047376960138

Cena za zvolené balenie
Záves s jedným kĺbom OBS 6

Obj. č. F150000008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S viditeľným valčekom a funkciou aretácie v zatvorenej polohe, montáž pomocou klipov bez použitia náradia medzi misku a rameno závesu

2D nastavenie


  • Jednoduché nastavenie nábytkových dvierok

  • Horizontálne nastavenie: -2 mm pomocou excentrického kovania

  • Nastavenie výšky: +/- 2 mm pomocou štrbinového otvoru. Na úpravu výšky je potrebné odlomiť dva čapy pod euroskrutkou (typ B, priemer hlavy 9,0 mm)


Objednajte si jednu misku záves pre všetky modely závesov OBS 6 a OBS 8 samostatne


  • Krytka hrany misky

  • Vhodné pre rohový doraz alebo dvojitý doraz


Otváracie uhly 180°/230°/270°

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu

Zaisť. dverí

Roh

Šírka škáry

3 mm

Dosadacia plocha dvierok

13 mm

Otvárací uhol

270 Stupeň

Typ montáže

Skrutkovacie

Priemer otvoru

35 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vlastná miska závesu OBS 6/8

NABYT-KOVANIE-POT-SKRUTKAON-ZD-(NI)-45/9

Montáž spojenia otočného ramena a misky zacvaknutím bez nástrojov
x 50 ks
Vlastná miska závesu OBS 6/8

NABYT-KOVANIE-POT-PREIN45/9,5MM-ZD-(NI)-

Montáž spojenia otočného ramena a misky zacvaknutím bez nástrojov
x 50 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Obmedzovač otvárania

NABYT-KOVANIE-APERTURELIMIT-110DGR

Príslušenstvo pre vlastný záves OBS 6/8
x 50 ks