Závesná dlaždica Fliesen-Quick
Čelná doska obkladu pre WC, Fliesen-Quick
WC NASTENNA PODLOZKA
Obj. č. 0876212001
EAN 4047376777026
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne vŕtanie alebo rezanie – rýchla a jednoduchá inštalácia
Eliminuje potrebu rezania dlaždíc alebo vŕtania 4 otvorov do dlaždíc (tri rôzne veľkosti otvoru)
Jednoducho upevnite do pripravenej dlaždice pomocou lepidla na obklady.
Neviditeľné riešenie za akýmkoľvek závesným WC bez prečnievania
Spoľahlivé riešenie pre obkladačov a inštalatérov
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nahrádza dlaždice za závesným WC
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Hrúbka | 5 mm |
Výška (h) | 260 mm |
Šírka (hore) (b1) | 230 mm |
Šírka (dole) (b2) | 140 mm |
Priemer otvoru prítok (d1) | 70 mm |
Priemer otvoru odtok (d2) | 125 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (s) | 129 mm |
Šírka štrbiny (x1) | 50 mm |
Výška štrbiny (x2) | 23 mm |