Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná lišta pre závesy na skrinku pre podlahovú jednotku

Záves. koľajnica pre skriňový vešiak, spod. skriňa
ZAVES NA SKRINKU ST (ZN) H60MM

Obj. č. 0683712126
EAN 4050642947252

Cena za zvolené balenie
Závesná lišta pre závesy na skrinku pre podlahovú jednotku

Obj. č. 0683712126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S bezpečnostnou poistkou, ktorá zabráni náhodnému odpojeniu jednotky
  • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž

  • Závesná koľajnička s bezpečnostnou západkou, ktorá bráni náhodnej demontáži jednotky

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Výška

70 mm

Šírka

60 mm

Hrúbka

8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

36 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vešiak pre podlahovú jednotku

DRZIAK PRE SKRINKU PRAVY

Vďaka minimálnej hrúbke 10 mm je obrys pripevnený k bočnej stene veľmi malý
x 20 ks
Vešiak pre podlahovú jednotku

DRZIAK NA SKRINKU LAVY

Vďaka minimálnej hrúbke 10 mm je obrys pripevnený k bočnej stene veľmi malý
x 20 ks
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
Krytka pre závesy podlahových jednotiek

KRYTKA PRAVA

Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
x 20 ks
Krytka pre závesy podlahových jednotiek

KRYTKA LAVA

Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
x 20 ks