Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E
MAT ZAVESNA DIN582 C15E A2K KOVANA M14
Obj. č. 0395914
EAN 4062856269723
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 35 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 35 mm |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Pozinkované |
Nosnosť (F max) | 490 kg |
Menovitý priemer | 14 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |