Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E
MAT ZAVESNA DIN582 C15E A2K KOVANA M27

Obj. č. 0395927

EAN 4062856273508

Cena za zvolené balenie
Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0395927

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

65 mm

Vonkajší priemer (d2)

108 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

60 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Pozinkované

Nosnosť (F max)

2100 kg

Menovitý priemer

27 mm