Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E
MAT ZAVESNA DIN582 C15E A2K KOVANA M6

Obj. č. 039596

EAN 4038898892908

Cena za zvolené balenie
Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 039596

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M6

Vnútorný priemer (d1)

20 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

20 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Pozinkované

Nosnosť (F max)

80 kg

Menovitý priemer

6 mm