Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E

Obj. č. 0395936
EAN 4045727725344

Cena za zvolené balenie
Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0395936

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M36

Vnútorný priemer (d1)

70 mm

Vonkajší priemer (d2)

126 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

75 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Pozinkované

Nosnosť (F max)

4600 kg

Menovitý priemer

36 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie