Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E
Obj. č. 0395942
EAN 4045727613030
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M42 |
Vnútorný priemer (d1) | 80 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 144 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 85 mm |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Pozinkované |
Nosnosť (F max) | 6300 kg |
Menovitý priemer | 42 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |