Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 582, pozinkovaná oceľ C15E

Obj. č. 0395948

EAN 4046778274812

Cena za zvolené balenie
Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0395948

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M48

Vnútorný priemer (d1)

90 mm

Vonkajší priemer (d2)

166 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

100 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Pozinkované

Nosnosť (F max)

8600 kg

Menovitý priemer

48 mm