Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica

DIN 582, oceľ C15E, čistá
MATICA ZAVESNA DIN582 C15E KOVANA M10

Obj. č. 03959010

EAN 4038898892731

Cena za zvolené balenie
Závesná matica

Obj. č. 03959010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 582, čistá oceľ C15E
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M10

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

45 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

25 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť (F max)

230 kg

Menovitý priemer

10 mm