Závesná matica
DIN 582, oceľ C15E, čistá
MATICA ZAVESNA DIN582 C15E KOVANA M14
Obj. č. 03959014
EAN 4062856269846
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 582, čistá oceľ C15E
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 35 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 35 mm |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Nosnosť (F max) | 490 kg |
Menovitý priemer | 14 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |