Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závesná matica

DIN 582, oceľ C15E, čistá
MATICA ZAVESNA DIN582 C15E KOVANA M27

Obj. č. 03959027

EAN 4062856273515

Cena za zvolené balenie
Závesná matica

Obj. č. 03959027

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 582, čistá oceľ C15E
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

65 mm

Vonkajší priemer (d2)

108 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

60 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť (F max)

2100 kg

Menovitý priemer

27 mm